Beli spesifikasi wire rope di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Wire Rope Winch (Katrol Tuas Kawat / Tuas Kerekan Kawat)atribut:
- Efficient Length of Forward Handle (mm): 1200
- Wipro Hand Winch Double Gear with Wire Rope (Alat Derek Manual / Katrol Manual)atribut:
- Way/Speed: 2way/1speed
- Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor andaatribut:
- Type: NYM Supreme
- Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)Deskripsi:STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.atribut:
- Phase: 3
- KDS Measuring Tape Megalock Color Pocket Type (Meteran)Deskripsi:Dilengkapi dengan belt clip, tali pergelangan dan stopper membuat meteran ini lebih praktis dalam penggunaannya.Spesifikasinya : mm-inch-feetatribut:
- Length (m): 3
- Width (mm): 13
- KDS Measuring Tape PRO DURA (Meteran)Deskripsi:Dilengkapi dengan belt clip, tali pergelangan dan stopper membuat meteran ini lebih praktis dalam penggunaannya.Spesifikasinya : mm-inch-feet
- KDS Measuring Tape KACLONG10 (Meteran)Deskripsi:Tipe ekonomis dari meteran panjang ini casingnya terbuat dari ABS plastik, dilengkapi dengan tali pergelangan berbahan vinyl. Rulenya rata dan berbahan steel. Memiliki 2 macam spesifikasi yaitu standard JIS (mm) dan Imperial ME (mm-inch-feet). Tegangan standard : 20degree C 20N.
- Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)Deskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Deskripsi:Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Input Pipe (inch): 1
- Output Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- HITACHI Electric Chain Hoist + Motorized Trolley (Katrol Rantai Elektrik)Deskripsi:Spesifikasi:Model Code 2ST- Working Load Limit (kg): 2000- Traveling Speed (m/min): 10.5 (50Hz), 12.5 (60Hz)- Motor Output (kW): 0.14 (50Hz), 0.16 (60Hz)- Applicable Beam Width b (mm): 100-150- Rating: 25% ED Model Code 2SH- Rated Load (kg): 2000- Standard Lift (m): 3 (6)- Hosting Speed (m/min): 2.3 (50Hz), 2.8 (60Hz)- Motor Output (kW): 0.8 (50Hz), 1.0 (60Hz)- Link Chain Diameter (mm): 7.1- Link Chain No. Of: 1- Rating : 25% ED- Power Cord Length (m): 5
- Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)Deskripsi:Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedungatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)Deskripsi:Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.atribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
- Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
- Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
- Material (inner layer): ES Thermobonded soft
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
- TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)Deskripsi:Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Capacity (L): 4
- Hose Length (m): 1.25
- Mass (kg): 1
- Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
- Nozzle: Two Head Opening
- Nozzle Length (mm): 710
- Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
- Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di projectatribut:
- Outlet Diameter (inch): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- SEIKEN Radiator Coolant 50% (Cairan Pendingin Mesin)Deskripsi:Spesifikasi:Coolant Seiken Ready For Use 50% adalah komposisi ideal yang telah diakui dan dipakai oleh ATPM di Indonesia. RFU 50% artinya Concentrate 50% : Air non mineral 50%.Kualitas:Coolant Seiken Ready For Use 50% dapat menahan panas sampai 109C bahkan formulanya dapat melindungi secara optimal 6 bahan dasar. Logam Alloy yaitu :Tembaga, Baja, Aluminium, Timah, Kuningan dan besi tuang.Aplikasi:Coolant Seiken RFU 50% dipakai untuk kendaraan bermesin kecil dan sedang. Biasanya kendaraan buatan Amerika dan Eropa serta dapat juga untuk alat berat dan Generator (Genset).atribut:
- Color: Green
- ABC (Battery) Alkaline Battery AA (Baterai AA)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- SEIKEN Radiator Coolant 30% (Cairan Pendingin Mesin)Deskripsi:Spesifikasi:Coolant Seiken Ready For Use 30% adalah komposisi ideal yang telah diakui dan dipakai oleh ATPM di Indonesia. RFU 30% artinya Concentrate 30% : Air non mineral 70%.Kualitas:Coolant Seiken Ready For Use 30% dapat menahan panas sampai 104C bahkan formulanya dapat melindungi secara optimal 6 bahan dasar Logam Alloy yaitu :tembaga, baja, aluminium, timah, kuningan dan besi tuang.Aplikasi:Coolant Seiken RFU 30% dipakai untuk kendaraan bermesin kecil dan sedang. Biasanya kendaraan buatan Jepang, Korea dan China.
Daftar Harga spesifikasi wire rope Terbaru October 2026
| Wipro Wire Rope Winch (Katrol Tuas Kawat / Tuas Kerekan Kawat) | Rp5.299.900 |
| Wipro Hand Winch Double Gear with Wire Rope (Alat Derek Manual / Katrol Manual) | Rp479.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp1.299.900 |
| Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator) | Rp15.999.900 |
| KDS Measuring Tape Megalock Color Pocket Type (Meteran) | Rp76.900 |
| KDS Measuring Tape PRO DURA (Meteran) | Rp379.900 |
| KDS Measuring Tape KACLONG10 (Meteran) | Rp869.900 |
| Wasser Pump Booster (Pompa Dorong) | Rp999.900 |
| Wasser Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet) | Rp1.199.900 |
| HITACHI Electric Chain Hoist + Motorized Trolley (Katrol Rantai Elektrik) | Rp59.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/rlP105300993-1.jpg)
/20P105300072-1.jpg)
/fjP102051559-2.jpg)
/9qP102045350-2.jpg)
/P102084786-1.jpg)
/nxP102084861-4.jpg)
/oeP102084878-2.jpg)
/P102093696-1.jpg)
/P102093672-1.jpg)
/6oP103220240-1.jpg)
/P102093665-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/SENSI%20Protective%20Disposable%20Face%20Mask%203%20Ply%20Earloop%20(Masker%20Sekali%20Pakai)/hqP101571638-29.jpg)
/P101000994-1.jpg)
/P102093771-2.jpg)
/02P102047002-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/P102267219-1.jpg)
/P102046999-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)